| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF00593 Herst.-Nr.: KF00593 EAN/GTIN: 5705831005938 |
| |
|
| | |
| - Für Stifte bis 8mm und 10mm
- aus transparenten Kunststoff
- 3 Farben sortiert: blau, grün und pink
- Farbwünsche können nicht berücksichtigt werden.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0390 kg | Farbe: | sortiert | Farbe des Behälters: | farbig sortiert | Farbe des Spitzers: | farbig sortiert | Marke: | Connect | Material: | Kunststoff | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Spitzers: | Kunststoff | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, dosenspitzer, Anspitzer, Bleistiftspitzer, Metallspitzer, Spitzgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,16* | € 2,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|