Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Kunststoff transparent 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Kunststoff transparent 15cm
Lineal Kunststoff transparent 15cm
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00583
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00583
EAN/GTIN:
     5705831005839
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Aus transparentem Polystyrol (PS), mit Tuschkante
  • Skala mit mm-Teilung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Messlänge:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, schullineal kunststoff 15cm, bürolineal 15cm, bürolineal plastik, Schülerlineal, Zeichenlineal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9646
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,40*
Lager 467
9726
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,44*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.