Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz Karton rot VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen kurz Karton rot VE=25 Stück
Heftstreifen kurz Karton rot VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONN4012000313
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     4012000313
EAN/GTIN:
     4018924401038
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen aus Manilakarton (RC)
  • Deckleiste aus Metall
  • ohne Heftfalz
  • Größe: 34x150mm (kurz)
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.083 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
150 mm
Marke:
Connect
Material:
Karton
Packungsinhalt:
25 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen karton rot, abheftstreifen, abheftstreifen rot, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,09*
2 Tage
165
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,21*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,26*
Lager 467
165
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,60*
1 Tag
477
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,96*
€ 1,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.