Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen 4012000313 34x150mm Karton RC kurz rot 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-125008330
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     4012000313
EAN/GTIN:
     4018924401038
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) 250g/m² Recyclingkarton rot 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Grammatur:
250 g/m²
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material der Deckschiene:
Metall
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
rot
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen rot 25 stück, abheftstreifen, abheftstreifen rot, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 1,09*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,89*
€ 1,37*
Lager 1682
88
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,39*
9 Tage
98
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,60*
1 Tag
307
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 1,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.