Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Einhängeheftstreifen 37010025 35x158mm Karton rot 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/387/l017387g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/387/l017387g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125301130
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010025
EAN/GTIN:
     4002432443710
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Maße:
3,5 x 15,8 cm (B x H)
Grammatur:
350
max. Füllhöhe an Papier:
25
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material der Deckschiene:
Metall
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Pendareckarton
Farbe:
rot
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, einhängeheftrücken leitz rot, abheftstreifen, leitz abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 14,31*
€ 20,78*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,92*
€ 20,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
4012000313
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.