| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI9510C Herst.-Nr.: 9510C EAN/GTIN: 3329680951004 |
| |
|
| | |
| - Die Kladden sind mit einer aufwendigen Fadenheftung versehen, die eine perfekte Stabilität verleiht.
- Der Einband aus 490g/qm Karton ist abwaschbar und schützt Ihre Arbeit.
- Mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm.
- Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
- Einbandfarbe: sortiert
- Es ist keine Farbasuwahl möglich !!!
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Fadenheftung | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.376 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 210 mm | Lineatur: | blanko | Marke: | Clairefontaine | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, clairefontaine notizbuch a5 blanko, notiz buch, notiz-buch a5, Diarium, Journal, Schreibkladde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 24,8837* | € 34,6937* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 26,8833* | € 37,3333* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,47* | € 39,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,294* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|