Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 125x324mm 120g VE=20 Stück Haftklebung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 125x324mm 120g VE=20 Stück Haftklebung schwarz
Briefumschlag Pollen 125x324mm 120g VE=20 Stück Haftklebung schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI9083C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     9083C
EAN/GTIN:
     3329680090833
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.0114 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge clairefontaine, briefumschläge farbig, 1/2, BC4, Versandhülle, Versandhüllen, Versandtasche, Versandtaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,41*
€ 60,00*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,33*
€ 65,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5798C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5831C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
7083C
ab € 69,49*
Zubehör
Clairefontaine
5832C
ab € 4,08*
Zubehör
Clairefontaine
55832C
ab € 35,70*
Zubehör
Clairefontaine
5836C
ab € 2,39*
Zubehör
Clairefontaine
5835C
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
2805C
ab € 4,45*
Zubehör
Clairefontaine
2375C
ab € 44,21*
Zubehör
Clairefontaine
12575C
ab € 49,74*
Zubehör
Clairefontaine
1475C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1375C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1575C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.