Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert schwarz
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5832C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5832C
EAN/GTIN:
     3329680058321
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0102 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
9083C
ab € 47,51*
Zubehör
Clairefontaine
5798C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5831C
ab € 2,71*
Zubehör
Clairefontaine
7083C
ab € 69,29*
Zubehör
Clairefontaine
55832C
ab € 35,60*
Zubehör
Clairefontaine
5836C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
5835C
ab € 2,60*
Zubehör
Clairefontaine
2805C
ab € 4,48*
Zubehör
Clairefontaine
2375C
ab € 43,92*
Zubehör
Clairefontaine
12575C
ab € 49,93*
Zubehör
Clairefontaine
1475C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1375C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
1575C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.