Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück schwarz
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2375C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2375C
EAN/GTIN:
     3329680237504
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0074 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
155 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Faltkarten, clairefontaine doppelkarten c6, doppelkarten clairefontaine, doppelkarten c6, Bastelkarte, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte, Klappkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,95*
€ 74,9105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,15*
€ 73,9585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,76*
€ 71,1144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,75*
€ 66,3425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,28*
€ 58,6432
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,85*
€ 56,9415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
9083C
ab € 47,51*
Zubehör
Clairefontaine
5798C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5831C
ab € 2,71*
Zubehör
Clairefontaine
7083C
ab € 69,29*
Zubehör
Clairefontaine
5832C
ab € 4,11*
Zubehör
Clairefontaine
55832C
ab € 35,60*
Zubehör
Clairefontaine
5836C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
5835C
ab € 2,60*
Zubehör
Clairefontaine
2805C
ab € 4,48*
Zubehör
Clairefontaine
12575C
ab € 49,93*
Zubehör
Clairefontaine
1475C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1375C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
1575C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.