Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock A4 kariert 4-farbig 120 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock A4 kariert 4-farbig 120 Blatt farbig sortiert
Kollegblock A4 kariert 4-farbig 120 Blatt farbig sortiert
Kollegblock A4 kariert 4-farbig 120 Blatt farbig sortiert
Kollegblock A4 kariert 4-farbig 120 Blatt farbig sortiert
Kollegblock A4 kariert 4-farbig 120 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI82489C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     82489C
EAN/GTIN:
     3329680824896
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Satiniertes Papier, schneeweiß, holzfrei 90g/qm
  • spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Einband: Matris-Karo, flexibel, stabil mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
  • Blätter in 4 Farben
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
120 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
22.5 mm
Bruttogewicht:
0.5524 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
29.7 mm
Lineatur:
kariert
Lochung:
4-fach
Marke:
Clairefontaine
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 120 Blätter (ab € 0,07375* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.