Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock A4 blanko 80 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock A4 blanko 80 Blatt farbig sortiert
Spiralblock A4 blanko 80 Blatt farbig sortiert
Spiralblock A4 blanko 80 Blatt farbig sortiert
Spiralblock A4 blanko 80 Blatt farbig sortiert
Spiralblock A4 blanko 80 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI8150C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8150C
EAN/GTIN:
     3329680815009
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Block mit kopfseitiger Spirale 'Pupitre'
  • satiniertes Papier 90g/qm, holzfrei von Clairefontaine
  • mit Doppelspirale
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.558 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lineatur:
blanko
Lochung:
keine
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,061* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.