Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung schwarz
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI7083C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     7083C
EAN/GTIN:
     3329680070835
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.295 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,34875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,10*
€ 114,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,43*
€ 113,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,42*
€ 108,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,25*
€ 97,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,70*
€ 94,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,75*
€ 83,00
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
9083C
ab € 47,27*
Zubehör
Clairefontaine
5798C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
5831C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
5832C
ab € 4,09*
Zubehör
Clairefontaine
55832C
ab € 35,59*
Zubehör
Clairefontaine
5836C
ab € 2,39*
Zubehör
Clairefontaine
5835C
ab € 2,62*
Zubehör
Clairefontaine
2805C
ab € 4,43*
Zubehör
Clairefontaine
2375C
ab € 44,08*
Zubehör
Clairefontaine
12575C
ab € 49,59*
Zubehör
Clairefontaine
1475C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1375C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
1575C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.