Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A4 210x297mm 170g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A4 210x297mm 170g/qm weiß VE=250 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A4 210x297mm 170g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6851C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6851C
EAN/GTIN:
     3329680685107
Suchbegriffe:
A4-Papier
DIN A4 Papier
Buntpapier
Farbpapier
  • Gestrichenes Papier
  • transparenter, wiederverschließbarer Rieseinschlag
  • FSC zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • für alle Farblaserdrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.651 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
DCP
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
170 g/qm
Produktbezeichnung:
Laser- /Inkjetpapier
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glanzpapier, Glanzpapier Bastelpapier, Regenbogenpapier, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Bilderdruckpapier, Gestrichenes Papier, Kunstdruckpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, fotopapier beidseitig glänzend a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Coated, DCP, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 6,29*
ab € 8,24*
€ 11,86*
1
€ 5,50*
ab € 9,20*
€ 15,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 59,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
6861C
€ 17,05*
Sonstiges
Clairefontaine
6871C
€ 21,04*
Sonstiges
Clairefontaine
6852C
€ 22,71*
Sonstiges
Clairefontaine
6841C
€ 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.