Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A4 210x297mm 250g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A4 210x297mm 250g/qm weiß VE=250 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A4 210x297mm 250g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6871C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6871C
EAN/GTIN:
     3329680687101
Suchbegriffe:
A4-Papier
DIN A4 Papier
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
  • Gestrichenes Papier
  • transparenter, wiederverschließbarer Rieseinschlag
  • FSC zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • für alle Farblaserdrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
3.8900 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
DCP
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Produktbezeichnung:
Laser- /Inkjetpapier
Umweltzeichen:
FSC
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 6,29*
ab € 14,04*
€ 21,04*
1
€ 5,50*
ab € 15,63*
€ 24,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,05616* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 63,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
6861C
€ 17,05*
Sonstiges
Clairefontaine
6851C
€ 11,86*
Sonstiges
Clairefontaine
6852C
€ 22,71*
Sonstiges
Clairefontaine
6841C
€ 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.