Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A3 420x297mm 135g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A3 420x297mm 135g/qm weiß VE=250 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A3 420x297mm 135g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6842C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6842C
EAN/GTIN:
     3329680684209
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Gestrichenes Papier
  • transparenter, wiederverschließbarer Rieseinschlag
  • FSC zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • für alle Farblaserdrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.21 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
DCP
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
135 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 12,40*
€ 17,72*
1
€ 5,50*
ab € 14,15*
€ 23,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0496* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
6862C
ab € 21,58*
Sonstiges
Clairefontaine
6872C
ab € 13,62*
Sonstiges
Clairefontaine
6843C
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.