Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Pollen A4 120g 50 Blatt sonne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt sonne
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt sonne
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4217C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4217C
EAN/GTIN:
     3329680421705
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
sonne
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23
€ 5,87*
ab € 4,65*
€ 7,40*
€ 5,50*
ab € 4,86*
€ 8,40*
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 8,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,093* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1323C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1523C
ab € 2,27*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2823C
ab € 4,48*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75023C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine
5568C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5560C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5561C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
7057C
ab € 69,47*
Zubehör
Clairefontaine
55562C
ab € 35,43*
Zubehör
Clairefontaine
55566C
ab € 25,19*
Zubehör
Clairefontaine
55565C
ab € 26,79*
Zubehör
Clairefontaine
1223C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1423C
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.