Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Pollen A4 160g/qm 50 Blatt flieder


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Pollen A4 160g/qm 50 Blatt flieder
Kopierpapier Pollen A4 160g/qm 50 Blatt flieder
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4152C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4152C
EAN/GTIN:
     3329680415209
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
  • Papierformat A4
  • Papiergewicht 160g/qm
  • Packung mit 50 Blatt
  • Farbe: flieder / lila
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.565 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
lila
Farbname:
flieder
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0424* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2378C
ab € 3,95*
Zubehör
Clairefontaine
2578C
ab € 5,16*
Zubehör
Clairefontaine
4252C
ab € 3,92*
Zubehör
Clairefontaine
5865C
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
5866C
ab € 2,41*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11378C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1578C
ab € 2,30*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12878C
ab € 4,51*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75078C
ab € 2,87*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1678C
ab € 2,51*
Zubehör
Clairefontaine
5868C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5860C
ab € 2,37*
Zubehör
Clairefontaine
5861C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
5862C
ab € 3,66*
Zubehör
Clairefontaine
55866C
ab € 25,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.