Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 22 kariert 5/5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 22 kariert 5/5mm
Schulheft A4 32 Blatt Lineatur 22 kariert 5/5mm
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI331622C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331622C
EAN/GTIN:
     3329683316220
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 22
Heft kariert
Schulheft mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm
  • spezielle Glättung für eine besonders angenehme leichte Strichführung
  • Einband zweifarbig, flexibel und für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
  • Weitere Informationen:
    Blattanzahl:
    32 Blatt
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    210 mm
    Bruttogewicht:
    0.21 kg
    Höhe:
    297 mm
    Lineatur:
    Lineatur 22
    Marke:
    Clairefontaine
    Papiergewicht:
    90 g/qm
    Umweltzeichen:
    PEFC
    Zertifikat:
    PEFC
    Weitere Suchbegriffe: Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a4 lineatur 22, schulheft lineatur 22, schulheft kariert ohne rand, kariert, Lernheft, Matheheft, Mathematikheft, Notizheft, Schreibheft
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,93*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,06032* pro Blatt)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.