Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier dune A3 420x297mm 100g/qm sand VE=500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionspapier dune A3 420x297mm 100g/qm sand VE=500 Blatt
Multifunktionspapier dune A3 420x297mm 100g/qm sand VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI3279C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3279C
EAN/GTIN:
     3329680327908
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Dune', das Naturpapier
  • Papier in seinem natürlichen Farbton ohne optische Aufheller
  • hergestellt aus total chlorfrei gebleichtem Zellstoff
  • höheres Volumen als ein herkömmliches Papier mit gleichem Flächengewicht
  • transparenter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC zertifiziert: hergestellt aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme geeignet
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
6.237 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
beige
Farbname:
sand
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 13,26*
€ 20,57*
1
€ 5,50*
ab € 15,48*
€ 25,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02652* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 82,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3274C
ab € 7,16*
Sonstiges
Clairefontaine
3287C
ab € 11,00*
Sonstiges
Clairefontaine
3271C
ab € 10,30*
Sonstiges
Clairefontaine
3275C
ab € 11,80*
Sonstiges
Clairefontaine
3278C
ab € 6,66*
Sonstiges
Clairefontaine
3286C
ab € 5,51*
Sonstiges
Clairefontaine
3270C
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.