| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI3270C Herst.-Nr.: 3270C EAN/GTIN: 3329680327007 |
| |
|
| | |
| - Dune', das Naturpapier
- Papier in seinem natürlichen Farbton ohne optische Aufheller
- hergestellt aus total chlorfrei gebleichtem Zellstoff
- höheres Volumen als ein herkömmliches Papier mit gleichem Flächengewicht
- transparenter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag
- FSC zertifiziert: hergestellt aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme geeignet
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.495 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | beige | Farbname: | sand | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4, Dune, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,33* | € 5,67* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,09* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01066* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|