Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier-Rolle satiniert 914mm x 45m 90g/qm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Inkjetpapier-Rolle satiniert 914mm x 45m 90g/qm weiß
Inkjetpapier-Rolle satiniert 914mm x 45m 90g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2614C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2614C
EAN/GTIN:
     3329680261400
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Inkjetpapierrolle für hochauflösende Farbausdrucke
  • satiniertes, sehr dichtes Papier für Farbausdrucke mit exzellenter Farbintensität
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Papierende nicht geklebt
Blattformat:
914mmx45m
Breite:
914 mm
Bruttogewicht:
3.702 kg
Druckertyp:
Inkjet
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
1 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Rollenlänge:
45 m
Weißegrad:
170 CIE
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier gestrichen 90g, plotterpapier, plotterpapier gestrichen, Entwurfsppaier, für, Großflächendruckpapier, Inkjet, Inkjetpapier, Papier, Plotter., Rollen, Testdruckpapier, Tintenstrahlpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 71,98002*
€ 98,54004*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 75,78*
€ 107,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,82*
€ 128,3058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,13*
€ 127,4847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,12004*
€ 120,33285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,60002*
€ 105,43402
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 85,84002*
€ 102,14962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,78*
€ 90,1782
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
2591C
ab € 86,96*
Sonstiges
Clairefontaine
2580C
ab € 61,04*
Sonstiges
Clairefontaine
2545C
ab € 10,45*
Sonstiges
Clairefontaine
2546C
ab € 14,42*
Sonstiges
Clairefontaine
2586C
ab € 22,70*
Sonstiges
Clairefontaine
2589C
ab € 63,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.