Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück glyzinienblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück glyzinienblau
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück glyzinienblau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI12828C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12828C
EAN/GTIN:
     3329680128284
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.0075 kg
Farbe:
blau
Farbname:
glyzinienblau
Höhe:
135 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Faltkarten, doppelkarten clairefontaine, doppelkarte, Bastelkarte, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte, Klappkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,69*
€ 87,6911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,65*
€ 87,6435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,53*
€ 83,9307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,83*
€ 77,1477
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,88*
€ 74,8272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,19*
€ 62,1061
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5282C
ab € 4,08*
Zubehör
Clairefontaine
22328C
ab € 44,27*
Zubehör
Clairefontaine
22518C
ab € 49,92*
Zubehör
Clairefontaine
1528C
ab € 2,97*
Zubehör
Clairefontaine
75028C
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.