Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert glyzinienblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert glyzinienblau
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert glyzinienblau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5282C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5282C
EAN/GTIN:
     3329680052824
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0102 kg
Farbe:
blau
Farbname:
glyzinienblau
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12828C
ab € 52,34*
Zubehör
Clairefontaine
22328C
ab € 43,89*
Zubehör
Clairefontaine
22518C
ab € 49,86*
Zubehör
Clairefontaine
1528C
ab € 2,97*
Zubehör
Clairefontaine
75028C
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.