Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A5+ 80 Blatt Wire-O-Bindung 90g liniert mit Rand schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch A5+ 80 Blatt Wire-O-Bindung 90g liniert mit Rand schwarz
Notizbuch A5+ 80 Blatt Wire-O-Bindung 90g liniert mit Rand schwarz
Notizbuch A5+ 80 Blatt Wire-O-Bindung 90g liniert mit Rand schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI119911C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     119911C
EAN/GTIN:
     3037921199114
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Notizbücher mit Doppelspiralbindung
  • Papier 90g
  • Flexibles und repositionierbares Lineal
  • 6 Lesezeichen
  • Deckel aus PP
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
schwarz
Höhe:
210 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
liniert
Marke:
Rhodia
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, notiz-buch liniert a 5, notiz buch, notiz-buch a5, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
46
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 6,16*
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 6,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
119910C
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.