Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50924 Herst.-Nr.: 50924 EAN/GTIN: 4004182650745 |
| |
|
| | |
| - Chronoplan Buchkalender A5
- Typbezeichnung: Chronobook
- Verwendung für Kalenderjahr: 2024
- Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Cremefarbenes Papier FSC-zerifiziert
- Ausführung: Kunststoff Softcover mit moderner Leinenprägung, gebunden, praktisches Gummiverschlussband
- Ausführung der Kalenderaufteilung: Wochenplan ( 1 Woche/2 Seiten)
- Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
- gefüllt
- Ausführung des Inhalts des Timers: Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Softcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
- Größe (B x H): 135 x 210 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 128 | Besonderheiten: | Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Chremfarbenes Papier FSC-zerifiziert | Blattformat: | A5 | Breite: | 135 mm | Bruttogewicht: | 0.215 kg | Einbandmaterial: | Kunststoff | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | schwarz | Höhe: | 210 mm | Kalenderart: | Buchkalender | Lesezeichen: | ja | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | creme | Papiergewicht: | 90 g/qm | Sprachen: | D | Umweltzeichen: | FSC | Verschluss: | Gummizug | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochen-Plan, Wochenplan, chronoplan buchkalender a5, wochenplan, wochenplan chronoplan, buchkalender, jahreskalender, jahresplaner, kalendar, kalender, kallender, monatskalender, organizer, planer, tagesplan, taschenkalender, terminkalender, terminplaner, wochenkalender, wochenplaner, zeitmanagement |
| | |
| |