Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-CP-50924 Herst.-Nr.: 50924 EAN/GTIN: 4004182650745 |
| |
|
| | |
| Chronoplan Chronobook Wochenplan, Black Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Softcover, Leinenprägung Der CHRONOPLAN Buchkalender mit Wochenplan für das Jahr 2024 ist der optimale Terminplaner für ein effizientes Zeitmanagement. Der Black&White Edition Kalender im A5 Format bietet eine übersichtliche Wochenplanung auf zwei Seiten pro Woche. Er beinhaltet praktische Zeitmanagement Elemente wie z.B. Definition von Wochenzielen, Einstufung in Prioritäten und Aufteilung in Termine und Aufgaben. Der schwarze Softcover Einband in Leinenprägung besticht durch die smarte Optik in dezenten Farben. Das cremefarbene Kalender Papier mit FSC® Zertifizierung sorgt dabei für einen besonders edlen Look. Der praktische Gummiverschluss mit flexibler Stiftschlaufe, ein cremefarbenes Einmerkband und viele weitere Extras wie Jahresplan, Ferien- und Feiertagsübersicht sowie Notizblätter machen den Chronoplan Terminplaner komplett. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | schwarz | Größe: | ca. DIN A5 (135 x 210 mm) | Design: | Black Edition | Kalendertyp: | Wochenplan 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochen-Plan, Wochenplan, chronoplan buchkalender a5, wochenplan, wochenplan chronoplan, kalender, terminplaner, zeitmanagement, jahreskalender, kalendar, terminkalender, taschenkalender, organizer, wochenkalender, monatskalender, wochenplaner, buchkalender 2023, planer, chronoplan, jahresplaner, kallender, buchkal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 9,35* | € 14,30* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,74* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|