Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Mülleimer Edelstahl 45L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Mülleimer Edelstahl 45L
Push-Mülleimer Edelstahl 45L
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2574680961
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2574680961
EAN/GTIN:
     3019920574680
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
push-abfallsammler edelstahl
  • Abfallbehälter mit großem Vermögen
  • Klappe schließt wieder automatisch
  • Bodenschutzring aus Gummi: schützt den Boden vor Kratzer
  • Inhalt: 45lMaterial: Aus Edelstahl
  • Maße: Durchmesser 310xH 775 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.84 kg
Durchmesser:
310 mm
Farbe:
edelstahl
Farbname:
edelstahl
Fassungsvermögen:
110 l
Höhe:
775 mm
Marke:
CEP
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, push-abfallsammler 110 l, 57468, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter, Tretabfalleimer, Treteimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.