Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_147-2I Herst.-Nr.: 1014720741 EAN/GTIN: 3462151472742 |
| |
|
| | |
| - Die Briefkörbe sind vertikal oder versetzt stapelbar.
- Transparent mit leuchtenden Kanten.
- Gummifüße schützen den Schreibtisch vor dem Verkratzen und sorgen für Stabilität.
- Passend für DIN A4 und bis Format 240 x 320 mm.
- Durch den Einsatz von den Distanzhaltern wird die Kapazität der Briefkörbe von 5 auf 8 cm erhöht und der Zugriff auf die Unterlagen wird einfacher.
- Material: Polystyrol
- Größe: (B x T x H) 270 x 370 x 61 mm.
Weitere Informationen: | | Breite: | 270 mm | Bruttogewicht: | 0.5 kg | Farbe: | hellblau | Farbname: | hellblau | für Format: | A4 | Höhe: | 61 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a 4 blau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 147, 147-2l, 1472l, 2l, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 9,43* | € 13,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,81* | € 13,33* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 10,15* | € 13,93* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,75* | € 18,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|