Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 770i Schreibtischunterlage Polyvinylchlorid (PVC) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 770i Schreibtischunterlage Polyvinylchlorid (PVC) Blau
CEP 770i Schreibtischunterlage Polyvinylchlorid (PVC) Blau
CEP 770i Schreibtischunterlage Polyvinylchlorid (PVC) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85143118
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1007700741
EAN/GTIN:
     3462157707404
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
656 mm
Tiefe
448 mm
Höhe
1.1 mm
Gewicht
366 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEP
1014720741
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.