Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1001400641 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1001400641 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
CEP 1001400641 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20868818
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001400641
EAN/GTIN:
     3462151406402
Suchbegriffe:
Abstandshalter Ablage
Stapelträger
Verbindungsclips Briefablage
abstandshalter ablage
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau
Format
Brief
Anzahl von Fächern
3
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
238 x 23.5 x 61.5 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,415*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,415*
€ 5,25385
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,285*
€ 5,09915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,965*
€ 4,71835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,655*
€ 4,34945
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,745*
€ 3,26655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.