Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1001540011 Herst.-Nr.: 1001540011 EAN/GTIN: 3462151540106 |
| |
|
| | |
| - Schöner und moderner Wandprospekthalter
- Robuster Korpus mit 5 transparenten Sichtfenstern für Vollansicht der Dokumente in DIN A4, DIN A5
- Einzeln oder nach Ihren Bedürfnissen kombinierbar
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Fassungsvermögen pro Fach : 32,5x2,6cm
- Starke Belastbarkeit
- Material: Hochschlagfestes Polystyrol
- 100% recyclebar
- Außenmaße : 350 x120 H 580mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 5 | Bruttogewicht: | 2.12 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 580 mm | Länge: | 350 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, 154, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, ProspektfachSet, Set, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| |