Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthalter 6 Fächer weiß/glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand-Prospekthalter 6 Fächer weiß/glasklar
Wand-Prospekthalter 6 Fächer weiß/glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1001530021
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001530021
EAN/GTIN:
     3331031532152
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Eleganter Wandprospekthalter mit 5 abnehmbaren Trennwänden
  • Nimmt Dokumente bis 24x32 cm
  • Perfekte Übersicht des Inhaltes
  • Mehrere Prospekthalter können miteinander verkettet werden
  • Montagematerial im Lieferumfang enthalten
  • Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Außenmaße : 346 x140 H 536 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Bruttogewicht:
3.41 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
für Format:
A4
Höhe:
536 mm
Länge:
346 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekt-wandhalter 6 fächer acryl, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller weiss, 153, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, ProspektfachSet, Set, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 63,58*
€ 86,99*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 65,50*
€ 86,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001531061
ab € 71,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.