Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1001531061 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1001531061 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Grau
CEP 1001531061 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103122411
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001531061
EAN/GTIN:
     3462159015323
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Format
24 x 32
Anzahl der Regale
6 Regale
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
570 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001530021
ab € 63,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.