Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CASIHR150RCE Herst.-Nr.: HR-150RCE EAN/GTIN: 4971850099673 |
| | |
|
| | |
| - Tischrechner HR-150RCE
- Funktionen: Prozent-Rechnung möglich, Deltaprozent-Rechnung möglich, Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden, Rundungsautomatik vorhanden, Tausenderunterteilung vorhanden, Postenzähler, Steuerberechnung möglich, Währungs-Umrechnung vorhanden, Grand-Total Speicher vorhanden
- Ausstattung: Doppelnulltaste vorhanden, Mark-up/Mark-down-Taste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden
- Speicher: 4 Tasten Speicher
- Druckausstattung: Druckausgabe vorhanden, zweifarbiger Druck, 2 Zeilen/Sek.
- Energieversorgung: Batteriebetrieb (4 x AA), Netzanschluss vorhanden
- Größe (B x H x T): 165 x 65 x 295mm (inkl. Papierhalter)
- Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 12 Zeichen
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 165 mm | Deltaprozent: | ja | Display: | 12-stellig | Doppelnulltaste: | ja | Druckwerk: | ja | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 495 kg | Grand-Total-Speicher: | ja | Höhe: | 65 mm | Marke: | Casio | Mehrwertsteuerautomatik: | ja | Netzbetrieb: | ja | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | ja | Speicher: | ja | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 295 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 26,25* | € 34,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,92* | € 34,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,74* | € 35,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,89* | € 35,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 28,13* | € 36,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|