Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio HR-150TEC Taschenrechner Desktop Druckrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio HR-150TEC Taschenrechner Desktop Druckrechner
Casio HR-150TEC Taschenrechner Desktop Druckrechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-733443
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HR-150TEC
EAN/GTIN:
     4971850174882
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Weitere Informationen:
Drucken
Drucktyp
Carbonband
Rollenbreite
57 mm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Abmessungen (BxTxH)
165.5 x 285 x 67 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 90 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
AD-A60024EG
ab € 9,47*
Zubehör
Casio
IR-40T
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.