| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BUVTLP180X165WE10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2FVAF000191 EAN/GTIN: 4009445808840 |
| |
|
| | |
| - Luftpolstertaschen aus Kraftpapier
- Innenlage aus PE-Luftpolsterfolie mit Trifix-Verschluss Klebestreifen fest
- Adhäsionsverschluss oder Musterbeutelklammern
- Innenmaß: 18x16,5 cm
- Farbe: weiß
- Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Breite innen: | 18 | Bruttogewicht: | 0.1100 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge innen: | 16.5 cm | Luftpolstertaschengröße: | CD | Marke: | k.A. | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Leichtpolster, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, LeichtpolsterVersandhülle, LeichtpolsterVersandtasche, Luftpolster, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, LuftpolsterVersandhülle, LuftpolsterVersandtasche, Versandhülle, Versandtasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,35* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,50* | € 2,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,04* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,15* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|