Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband TZe-451 24mm schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftband TZe-451 24mm schwarz/rot
Schriftband TZe-451 24mm schwarz/rot
Schriftband TZe-451 24mm schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-#BROTTZE451
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE451
EAN/GTIN:
     4977766686358
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • TZe-Schriftband
  • schwarze Schrift auf rotem Band
  • Breite: 24 mm
  • laminiert
  • 8 Meter Länge
Weitere Informationen:
Bandbreite:
24 mm
Bandfarbe:
rot
Bandlänge:
8 m
Bruttogewicht:
0.01 kg
Gerätesystem:
P-touch
Marke:
Brother
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2730 VP; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, brother tze schwarz auf rot 24mm, zackband, p-touch beschriftungsbänder brother, Band, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, TZ, TZ-Band, TZBand
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
1
€ 2,90*
ab € 12,18*
€ 15,78*
3 Tage
10
1
€ 4,15*
ab € 12,07*
€ 15,83*
1
€ 4,50*
ab € 12,26*
€ 15,96*
1
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 15,96*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 13,21*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZE355
ab € 13,56*
Ähnlich
Brother
TZE365
ab € 17,16*
Ähnlich
Brother
TZE421
ab € 7,85*
Ähnlich
Brother
TZE431
ab € 8,80*
Ähnlich
Brother
TZE435
ab € 10,53*
Ähnlich
Brother
TZE441
ab € 10,55*
Ähnlich
Brother
TZE461
ab € 15,30*
Ähnlich
Brother
TZE521
ab € 7,71*
Ähnlich
Brother
TZE531
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.