Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTHSE261E Herst.-Nr.: HSE261E EAN/GTIN: 4977766822862 |
| |
|
| | |
| - HSE-Schrumpfschlauchkassette
- Schrumpfrate 3:1
- Der Schrumpfschlauch ermöglicht es Etiketten zu erstellen, die sicher haftend an Kabeln mit bis zu 20,0mm Durchmesser angebracht werden können.
- schrumpft bei Wärmeeinwirkung
- für eine einfache Kabelkennzeichnung
- für beständige, perfekt lesbare Ergebnisse
- Der Schlauch ist mit folgenden Geräten kompatibel: P-touch P700; P-touch P750W; P-touch H300; P-touch H500; P-touch E300VP; P-touch E500VP; P-touch E550WVP; P-touch H300LI; P-touch H500LI
- Farbe: schwarz auf weiß
- Bandbreite: 31,0 mm
- Bandlänge 1,5m
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 31,0 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 1.5 m | Besonderheiten: | Schrumpfschlauch | Bruttogewicht: | 0.0800 kg | Gerätesystem: | p-touch | Marke: | Brother | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, beschriftungsband brother p-touch schwarz auf weiß, hängebox, hängebox weiß, 261, 261E, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, HSE, HSE-261, HSE-261E, HSE261, HSE261E, Kassette, Schrumpfschlauchkassette |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 24,78* | € 32,98* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,86* | € 32,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,87* | € 32,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,84* | € 34,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,68* | € 35,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|