Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterstecker Euro 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterstecker Euro 4
Adapterstecker Euro 4
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1508040
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508040
EAN/GTIN:
     4007123115808
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Adapterstecker Euro 4
  • Auf 4 Euro-Steckdosen
  • Steckdosen mit Kinderschutz
  • Farbe Weiß
  • Stecksystem DE.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Bruttogewicht:
0.085 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter deutschland, netzadapter, brennenstuhl netzadapter, Adapter, Adaptersteckdose, Doppelstecker, Eurostecker, kabellos, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 1,1133*
€ 1,5633*
8 Tage
6114
25
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 1,75*
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,24*
€ 1,76*
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,46*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.