| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1391000078 Herst.-Nr.: 1391000078 EAN/GTIN: 4007123148448 |
| |
|
| | |
| - Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Je nach Ausführung spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte oder schaltbare Steckdosen
- Extra robuste Stabilität
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
- Mit Aufhängeöse
- Wandmontageöffnungen
- Steckdosen mit Kinderschutz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 6 | Besonderheiten: | 3x2 schaltbar | Bruttogewicht: | 1.47 kg | Farbe: | silber/schwarz | Farbname: | silber/schwarz | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 3 m | Kabeltyp: | Steckdosenleiste | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 595 mm | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |