Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1215056 Herst.-Nr.: 1215056 EAN/GTIN: 4007123007899 |
| |
|
| | |
| - Garant Export Kabeltrommel
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Mit Überhitzungsschutz
- Kabellänge 25 m
- Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
- Kabelqualität Kunststoff
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommel- Durchmesser 240 mm.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 4 | Bruttogewicht: | 3.82 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 25 m | Kabeltyp: | Kabeltrommel | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Metall/Kunststoff | Nennstrom: | 16 A | Trommeldurchmesser: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 34,8017* | € 45,3017* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,94* | € 47,47* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 36,75* | € 48,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,64* | € 48,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,62* | € 48,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|