Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant IP44 3-fach Super-Solid 50m AT-N05V3V3-F 3G1,5 Kabelfarbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Garant IP44 3-fach Super-Solid 50m AT-N05V3V3-F 3G1,5 Kabelfarbe blau
Kabeltrommel Garant IP44 3-fach Super-Solid 50m AT-N05V3V3-F 3G1,5 Kabelfarbe blau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1209830
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1209830
EAN/GTIN:
     4007123603435
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
  • Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff
  • Ergonomisch geformter Handgriff
  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
  • Das SUPER-SOLID Kabel ist extrem stabil, hochflexibel bis -35 Grad C, UV- und ölbeständig und extrem abriebfest
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
7.26 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabellänge:
50 m
Kabelqualität:
Super-Solid
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Metall/Kunststoff
Schutzklasse:
IP44
Trommeldurchmesser:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel brennstuhl 50 m aussenbereich, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 50m, Kabelbox, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Verteilerkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
318
€ 5,99*
ab € 74,23*
€ 91,92*
€ 3,50*
ab € 74,02*
€ 92,01*
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 74,2445*
€ 92,0245*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 77,80*
€ 95,92*
€ 4,90*
ab € 77,07*
€ 97,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.