Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant 4-fach 40m H05VV-F 3G2,5 Kabelfarbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Garant 4-fach 40m H05VV-F 3G2,5 Kabelfarbe schwarz
Kabeltrommel Garant 4-fach 40m H05VV-F 3G2,5 Kabelfarbe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1208300
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208300
EAN/GTIN:
     4007123141920
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
  • Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
  • Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Bruttogewicht:
7.967 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G2,5
Kabellänge:
40 m
Kabelqualität:
Kunststoff
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Metall/Kunststoff
Trommeldurchmesser:
290 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 85,6564*
€ 105,0964*
8 Tage
550
€ 5,99*
ab € 88,87*
€ 110,08*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 91,03*
€ 111,22*
€ 4,90*
ab € 90,56*
€ 113,10*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,86*
€ 113,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.