Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant S IP44 3-fach 40m H07RN-F 3G1,5 Kabelfarbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Garant S IP44 3-fach 40m H07RN-F 3G1,5 Kabelfarbe schwarz
Kabeltrommel Garant S IP44 3-fach 40m H07RN-F 3G1,5 Kabelfarbe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1198340
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198340
EAN/GTIN:
     4007123021598
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
  • Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
  • Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
7.327 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
40 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Metall/Kunststoff
Schutzklasse:
IP44
Trommeldurchmesser:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl 40m, schlauch trommel, schlauchabroller 40m, Baustellenkabel, Kabelbox, Stromkabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Verteilerkabel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
€ 5,90*
ab € 62,64*
€ 76,59*
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,391*
€ 76,861*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,94*
€ 77,48*
4 Tage
1463
€ 4,30*
ab € 62,29*
€ 78,06*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,29*
€ 80,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.