Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1160370 Herst.-Nr.: 1160370 EAN/GTIN: 4007123111732 |
| |
|
| | |
| - Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten
- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen
- Anzeige für Funktionskontrolle
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen
- Auslösezeit: <30 ms
- Auslösestrom: 30 mA
- Betriebstemperatur: -25 Grad C bis 40 Grad C
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.671 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kabelbezeichnung: | H07RN-F 3G1,5 | Kabellänge: | 2 m | Kabelqualität: | Baustelle | Kabeltyp: | Verlängerungsleitung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Schutzklasse: | IP44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,1333* | € 24,1633* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,16* | € 26,95* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,64* | € 27,27* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,44* | € 27,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,39* | € 28,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|