Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976267119 Herst.-Nr.: 1160370 EAN/GTIN: 4007123111732 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1160370 Schutzadapterleitung 2m H07RN-F3G1.5 FI-Stecker und Kupplung Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen. Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten. Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung. Anzeige für Funktionskontrolle. Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen. Auslösezeit: <30 ms. Auslösestrom: 30 mA. Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C. Design geschützt. Technische Daten Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5 Kabellänge: 2 m Kabelqualität: Gummi-Neopren Mit FI-Schalter: Nenneingangsspannung: 250 V Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung Schutzart (IP): IP44 Geeignet für Außenbereich: Höhe: 7,40 cm Länge: 24 cm Gewicht: 0,63 kg Breite: 20 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1160370 | Werksnummer: | 1160370 | Länge netto mm: | 24,00 | Breite netto mm: | 20,00 | Höhe netto mm: | 7,40 | Gewicht netto Kg: | 0,633000 | Länge brutto mm: | 24,00 | Breite brutto mm: | 20,00 | Höhe brutto mm: | 7,40 | Gewicht brutto Kg: | 0,673000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | FI-Stecker und Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,6012* | € 26,2512* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,15* | € 27,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,62* | € 27,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,44* | € 28,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,41* | € 28,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|