Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 3m H05RR-F 3G1,5 Schutzkontakt-Stecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussleitung 3m H05RR-F 3G1,5 Schutzkontakt-Stecker schwarz
Anschlussleitung 3m H05RR-F 3G1,5 Schutzkontakt-Stecker schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1160330
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1160330
EAN/GTIN:
     4007123107315
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
  • Anschlussleitung Kabellänge 3 m
  • Kabelbezeichnung H05RR-F 3G1,5
  • Kabelqualität Gummi
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Stecker Schutzkontakt-Stecker
  • Stecksystem DE
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.416 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05RR-F 3G1,5
Kabellänge:
3 m
Kabelqualität:
Gummi
Kabeltyp:
Anschlusskabel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 3 meter schwarz, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Anschlusskabel, Stromkabel, Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 7,5954*
€ 10,6154*
1
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 10,71*
8 Tage
448
2
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 11,69*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 8,52*
€ 11,81*
2
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.