Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach ohne Schalter lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 3-fach ohne Schalter lichtgrau
Steckdosenleiste 3-fach ohne Schalter lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1157450015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1157450015
EAN/GTIN:
     4007123249381
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • 3-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
  • mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
  • ca. 1,5m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
0.321 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
1.5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
170 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 3,93*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 4,02*
11 Tage
unbekannt
12
€ 8,50*
ab € 3,0243*
€ 4,0343*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1152350015
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.