Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stromverteiler-Pendel IP44 4-fach H07RN-F 5G1,5 5m gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Stromverteiler-Pendel IP44 4-fach H07RN-F 5G1,5 5m gelb
CEE Stromverteiler-Pendel IP44 4-fach H07RN-F 5G1,5 5m gelb
CEE Stromverteiler-Pendel IP44 4-fach H07RN-F 5G1,5 5m gelb
CEE Stromverteiler-Pendel IP44 4-fach H07RN-F 5G1,5 5m gelb
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1151960010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151960010
EAN/GTIN:
     4007123667635
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A
  • Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe
  • Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz
  • Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet
  • Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken
  • Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Bruttogewicht:
2.5 kg
Farbe:
gelb
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 5G1,5
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Schutzklasse:
IP44
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,3098*
€ 55,8598*
8 Tage
363
€ 5,99*
ab € 48,22*
€ 62,08*
€ 4,00*
ab € 48,46*
€ 62,79*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,24*
€ 62,79*
€ 4,90*
ab € 48,90*
€ 64,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.