Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnwandtafel feuerhemmend rahmenlos 240x120cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinnwandtafel feuerhemmend rahmenlos 240x120cm grau
Pinnwandtafel feuerhemmend rahmenlos 240x120cm grau
Pinnwandtafel feuerhemmend rahmenlos 240x120cm grau
Pinnwandtafel feuerhemmend rahmenlos 240x120cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#BI_SSA2102397
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     SA2102397
EAN/GTIN:
     5603750110897
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Material wurde nach BS 5867 : Part 2: Typ B zertifiziert
  • Montage im Hoch- oder Querformat möglich
  • Robust und dauerhaft
  • Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
19.3 kg
Farbe:
grau
Marke:
Bi-Silque
Produktbreite:
240 cm
Produkthöhe:
120 cm
Tafelfarbe:
grau
Tafelfläche:
Pinwand
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz-pinnwand 150x120 cm, filz pinnwand, filztafel 2x1,2m, Infotafel, Korktafel, Pinnboard, Wandtafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,78*
€ 301,45*
3 Tage
12
€ 5,00*
ab € 239,41162*
€ 301,46162*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 264,00*
€ 328,88*
Frei Haus
ab € 263,90*
€ 339,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,10*
€ 374,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
SA0502397
ab € 104,77*
Ähnlich
Bi-silque
SA1202397
ab € 168,98*
Ähnlich
Bi-silque
SA2702397
ab € 196,33*
Ähnlich
Bi-silque
SA0302397
ab € 48,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.